Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер-шуруп по бетону W-BS/P (A2K) 5x50/15
Анкер-шуруп по бетону W-BS/P (A2K) 5x50/15

Анкер-шуруп по бетону W-BS/P (A2K) 5x50/15 TX30
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь

Номер товара 5929145015
Нет в наличии

Анкер-шуруп с цилиндрической скругленной головой

Идеально подходит для крепления монтажных профилей, панельных материалов или противопожарных панелей, оцинкованная сталь

Две глубины анкеровки

Высокая несущая способность

Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстоянии до края и межосевые расстояния могут быть минимальными

Очень быстрая и простая установка, не нужен большой крутящий момент

Мгновенная несущая способность сразу после установки анкера)

Бита TX30
Глубина анкеровки (h nom1) 35 мм
Глубина отверстия (h 1,1) 40 мм
Диаметр головы 14 мм
Диаметр резьбы 6,5 мм
Длина анкера (l) 50 мм
Материал Сталь
Номинальный диаметр бура (d 0) 5 мм
Покрытие Оцинкованный
Размер анкера 5 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) 15 мм
:
Индивидуальное крепления:
Стандартный бетон C20 / 25 - C50 / 60 (с трещинами и без трещин)
Многоточечное крепления, диаметр 5 и 6:
Для крепления несущих систем в бетоне с трещинами и без трещин
Для крепления в потолках из предварительно напряженных бетонных пустотелых блоков
Специальная форма головы идеально подходит для крепления монтажных профилей, перил, металлических профилей, уголков, кронштейнов, деревянных конструкций и т.д.
W-BS/P (оцинкованная сталь) разрешается использовать в сухих помещениях

Написать отзыв