Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 6x60/5-25 WS13 WURTH

Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 6x60/5-25 WS13 WURTH

Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 6x60/5-25 WS13 WURTH
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь

Номер товара 5929126025
В наличии

Цена:
19.49 грн/шт 9.74 грн/шт

Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 6x60/5-25 WS13 WURTH

Номер товара 5929126025

19.49 грн 9.74 грн Без НДС: 8.12 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Анкер-шуруп с шестигранной головой

Индивидуальное крепление в бетоне с трещинами и без. Многоточечное крепление в бетоне и в предварительно напряженные пустотелые бетонные плиты перекрытия. Возможна регулировка после установки.

Исключительная эксплуатационная гибкость

Три глубины анкерного крепления

Крепление можно регулировать до двух раз после установки

Высокая несущая способность

Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстоянии до края и межосевые расстояния могут быть минимальными

Очень быстрая и простая установка, не нужен большой крутящий момент

Мгновенная несущая способность сразу после установки анкера)

Глубина анкеровки (h nom1) 35 мм
Глубина анкеровки (h nom2) 40 мм
Глубина анкеровки (h nom3) 55 мм
Глубина отверстия (h 1,1) 40 мм
Глубина отверстия (h 1,2) 45 мм
Глубина отверстия (h 1.3) 60 мм
Диаметр резьбы 7,5 мм
Диаметр шайбы 15 мм
Длина анкера (l) 60 мм
Материал Сталь
Насадка SW13
Номинальный диаметр бура (d 0) 6 мм
Покрытие Оцинкованный
Размер анкера 6 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2) 20 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 3) 5 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) 25 мм
:
Индивидуальное крепления:
Стандартный бетон С20/25 - С50/60 (сжатая и растянутая зона бетона)
Многоточечное крепления, диаметры 5 и 6 мм
Для крепления ненесущих систем в бетоне с трещинами и без
Крепление в предварительно напряженные пустотелые плиты перекрытия
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей,
кронштейнов, балок, опор, технологических кабелепроводов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций и тому подобное.
Идеален в случае, когда требуется легкий демонтаж / монтаж конструкций. Поскольку возможно повторное установление анкера, после его демонтажа
W-BS / S (оцинкованная сталь) согласовано использовать в сухих помещениях

Написать отзыв

   

Информация о продукте