Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер-шуруп с шестигранной головкой (W-BS/S)-(A2K) WS10-25-5X60
Анкер-шуруп с шестигранной головкой (W-BS/S)-(A2K) WS10-25-5X60

Анкер-шуруп с шестигранной головкой (W-BS/S)-(A2K) WS10-25-5X60

Номер товара 5929125025
В наличии
Цена:
15.98 грн/шт

Анкер-шуруп с шестигранной головкой (W-BS/S)-(A2K) WS10-25-5X60

Номер товара 5929125025

15.98 грн Без НДС: 13.32 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Анкер-шуруп с шестигранной головой

  • Индивидуальное крепление в бетоне с трещинами и без.
  • Многоточечное крепление в бетоне и в предварительно напряженные пустотелые бетонные плиты перекрытия.
  • Возможна регулировка после установки.
  • Исключительная эксплуатационная гибкость
  • Три глубины анкерного крепления
  • Крепление можно регулировать до двух раз после установки
  • Высокая несущая способность
  • Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстоянии до края и межосевые расстояния могут быть минимальными
  • Очень быстрая и простая установка, не нужен большой крутящий момент
  • Мгновенная несущая способность сразу после установки анкера)

Глубина анкеровки (h nom1) 35 мм
Глубина отверстия (h 1,1) 40 мм
Диаметр резьбы 6,5 мм
Диаметр шайбы 12,5 мм
Длина анкера (l) 60 мм
Материал Сталь
Насадка SW10
Номинальный диаметр бура (d 0) 5 мм
Покрытие Оцинкованный
Размер анкера 5 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) 25 мм

Область применения:



  • Индивидуальный крепеж:



  • Стандартный бетон С20/25 - С50/60 (сжатая и растянутая зона бетона)

  • Многоточечный крепеж, диаметры 5 и 6 мм:

  • Для крепления ненесущих систем в бетоне с трещинами и без

  • Крепление в предварительно напряженных пустотелых плитах перекрытия

  • Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, технологических кабелепроводов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций и т.д.

  • Идеален, если требуется легкий демонтаж/монтаж конструкций. Поскольку возможна повторная установка анкера, после его демонтажа W-BS/S (оцинкованная сталь) согласовано использовать в сухих помещениях

Написать отзыв

   

Информация о продукте