Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K WS10-5 5X40 WURTH
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K WS10-5 5X40 WURTH

Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K WS10-5 5X40 WURTH
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь
-арт. 5929125005

Номер товара 5929125005
В наличии
Цена:
14.46 грн/шт

Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K WS10-5 5X40 WURTH

Номер товара 5929125005

14.46 грн Без НДС: 12.05 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Анкер-шуруп с шестигранной головой

Индивидуальное крепление в бетоне с трещинами и без. Многоточечное крепление в бетоне и в предварительно напряженные пустотелые бетонные плиты перекрытия. Возможна регулировка после установки.

Исключительная эксплуатационная гибкость

Три глубины анкерного крепления

Крепление можно регулировать до двух раз после установки

Высокая несущая способность

Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстоянии до края и межосевые расстояния могут быть минимальными

Очень быстрая и простая установка, не нужен большой крутящий момент

Мгновенная несущая способность сразу после установки анкера)

Глубина анкеровки (h nom1) 35 мм
Глубина отверстия (h 1,1) 40 мм
Диаметр резьбы 6,5 мм
Диаметр шайбы 12,5 мм
Длина анкера (l) 40 мм
Материал Сталь
Насадка SW10
Номинальный диаметр бура (d 0) 5 мм
Покрытие Оцинкованный
Размер анкера 5 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) 5 мм
:
Индивидуальное крепления:
Стандартный бетон С20/25 - С50/60 (сжатая и растянутая зона бетона)
Многоточечное крепления, диаметры 5 и 6 мм
Для крепления ненесущих систем в бетоне с трещинами и без
Крепление в предварительно напряженные пустотелые плиты перекрытия
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей,
кронштейнов, балок, опор, технологических кабелепроводов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций и тому подобное.
Идеален в случае, когда требуется легкий демонтаж / монтаж конструкций. Поскольку возможно повторное установление анкера, после его демонтажа
W-BS / S (оцинкованная сталь) согласовано использовать в сухих помещениях

Написать отзыв

   

Информация о продукте