Способы доставки
Анкер-шуруп с шестигранной головой
Индивидуальное крепление в бетоне с трещинами и без. Многоточечное крепление в бетоне и в предварительно напряженные пустотелые бетонные плиты перекрытия. Возможна регулировка после установки.
Исключительная эксплуатационная гибкость
Три глубины анкерного крепления
Крепление можно регулировать до двух раз после установки
Высокая несущая способность
Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстоянии до края и межосевые расстояния могут быть минимальными
Очень быстрая и простая установка, не нужен большой крутящий момент
Мгновенная несущая способность сразу после установки анкера)
Глубина анкеровки (h nom1) | 65 мм |
Глубина отверстия (h 1,1) | 75 мм |
Диаметр резьбы | 14 мм |
Диаметр шайбы | 23 мм |
Длина анкера (l) | 80 мм |
Материал | Сталь |
Насадка | SW17 |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Размер анкера | 12 мм |
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) | 15 мм |