Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 10x100/15-45 WS15 WURTH
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 10x100/15-45 WS15 WURTH

Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 10x100/15-45 WS15 WURTH
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь

Номер товара 5929121045
В наличии
Цена:
61.70 грн/шт

Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 10x100/15-45 WS15 WURTH

Номер товара 5929121045

61.70 грн Без НДС: 51.42 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Анкер-шуруп с шестигранной головой. Максимальная нагрузка и рациональная сборка.

Идеально подходит для крепления металлических конструкций к бетону.

  • Чрезвычайно широкий спектр в использовании благодаря трем глубинам крепления (размеры 6 – 14)
  • Крепление можно регулировать до двух раз после сборки (размер 6 - 14), например, чтобы выровнять перила или анкерные пластины (следуйте инструкциям по сборке)
  • Очень высокие нагрузки
  • Наименьшее осевое и краевое расстояние благодаря очень низкому эффекту расширения
  • Очень быстрая и простая уборка и возможность немедленной нагрузки

Сообщения

Начиная с размером 8 и выше мы рекомендуем монтировать с помощью соответствующего тангенциального ударного ключа. Необходимо соблюдать рекомендуемый максимальный номинальный крутящий момент.

Европейская техническая оценка ETA-16/0043 для одинарной крепи, вариант 1, бетон с трещинами и без трещин:

  • Статическое и квазистатическое действие (∅6 - ∅14)
  • Сейсмическое действие, категория эффективности C1 (∅6 - ∅14) и C2 (∅8 - ∅14)
  • Огнестойкость R30, R60, R90, R120

Европейская техническая оценка ETA-16/0128 для многократного крепления ненесущих систем:

  • бетон с трещинами и без трещин (∅5 и ∅6)
  • Плиты предварительно напряжены железобетонные пустотные С30/37 - С50/60, (∅6)
  • Огнестойкость R30, R60, R90, R120

Общее техническое одобрение/общее одобрение типа Z-21.8-2090 для временного крепления в бетоне (∅10 - ∅14, шестигранная головка типа S)

  • В армированном и неармированном, а также в бетоне с трещинами и без трещин C20/25 до C50/60
  • Использование в молодом бетоне
  • Многократное использование

Общее техническое одобрение/общее одобрение типа Z-21.1-2075 как химический анкерный болт для анкеровки в бетоне (∅10 - ∅14, тип S с шестигранной головкой)

  • Использовать в сочетании с инъекционным раствором WIT-BS как анкерный винт WIT-BS
  • В армированном и неармированном, а также в бетоне с трещинами и без трещин C20/25 до C50/60

Прочность на разрыв бетонных пустотных плит, (∅6 – ∅10) – заключение эксперта № 21641 – 2016

Длительность огнестойкости при воздействии огня по стандартной кривой температура-время (ETK) в кирпичной кладке (Mz, KSL, KS), железобетоне (∅5 и ∅6) - Заключение № 2101/173/18 - 2018 год

Глубина анкеровки (h nom1) 55 мм
Глубина анкеровки (h nom2) 75 мм
Глубина анкеровки (h nom3) 85 мм
Глубина отверстия (h 1,1) 65 мм
Глубина отверстия (h 1,2) 85 мм
Глубина отверстия (h 1.3) 95 мм
Диаметр резьбы 12 мм
Диаметр шайбы 20 мм
Длина анкера (l) 100 мм
Материал Сталь
Насадка SW15
Номинальный диаметр бура (d 0) 10 мм
Покрытие Оцинкованный
Размер анкера 10 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2) 25 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 3) 15 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) 45 мм
:
Индивидуальное крепления:
Стандартный бетон С20/25 - С50/60 (сжатая и растянутая зона бетона)
Многоточечное крепления, диаметры 5 и 6 мм
Для крепления ненесущих систем в бетоне с трещинами и без
Крепление в предварительно напряженные пустотелые плиты перекрытия
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей,
кронштейнов, балок, опор, технологических кабелепроводов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций и тому подобное.
Идеален в случае, когда требуется легкий демонтаж / монтаж конструкций. Поскольку возможно повторное установление анкера, после его демонтажа
W-BS / S (оцинкованная сталь) согласовано использовать в сухих помещениях

Написать отзыв

   

Информация о продукте