Анкерный болт для высоких нагрузок в бетоне с трещинами и без трещин. Нержавеющая сталь A4
Уменьшенная глубина анкеровки
Минимизирует сверление, экономит время
Гибкий спектр применения
Глубина отверстия (h 1) | 75 мм |
Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 55 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
Длина анкера (l) | 130 мм |
Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкер | 70 мм |
Материал | Сталь нержавеющая A4 |
Метрический диаметр анкера | M10 |
Момент затяжки (T inst) | 35 Нм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
Размер ключа | 17 мм |
Толщина прикрепляемой детали (t fix) | 50 мм |
Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 60 мм |
Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 40 мм |