Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер клиновый W-FAZ/S-K M12x85мм 10мм
Анкер клиновый W-FAZ/S-K M12x85мм 10мм

Анкер клиновый W-FAZ/S-K M12x85мм 10мм
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь

Номер товара 5928252010
В наличии
Цена:
55.20 грн/шт

Анкер клиновый W-FAZ/S-K M12x85мм 10мм

Номер товара 5928252010

55.20 грн Без НДС: 46 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь

Сертификат качества

ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин

Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая)

Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края

Нагрузка может быть приложена сразу после установки

Сквозной монтаж экономит время

Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки

Минимальный объем сверления, экономия времени

Разнообразные варианты применения анкера

Для сухих внутренних помещений

Глубина отверстия (h 1) 90 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 14 мм
Длина анкера (l) 85 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкер 10 мм
Материал Сталь
Метрический диаметр анкера M12
Момент затяжки (T inst) 45 Нм
Номинальный диаметр бура (d 0) 12 мм
Покрытие Оцинкованный
Размер ключа 19 мм
Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) 50 мм

Индивидуальное крепления: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая и растянутая зона бетона)
Для средних и высоких нагрузок
Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д.
Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических)
Возможно устанавливать с разной глубиной анкеровки
W-FAZ/S (оцинкованная сталь) согласовано применять только в сухих помещениях

Написать отзыв

   

Информация о продукте