Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер клиновый W-FAZ/S M20x165мм 30мм
Анкер клиновый W-FAZ/S M20x165мм 30мм

Анкер клиновый W-FAZ/S M20x165мм 30мм
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь

Номер товара 5928220030
В наличии
Цена:
308.47 грн/шт

Анкер клиновый W-FAZ/S M20x165мм 30мм

Номер товара 5928220030

308.47 грн Без НДС: 257.06 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь

Сертификат качества

ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин

Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая)

Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края

Нагрузка может быть приложена сразу после установки

Сквозной монтаж экономит время

Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки

Минимальный объем сверления, экономия времени

Разнообразные варианты применения анкера

Для сухих внутренних помещений

Глубина отверстия (h 1) 125 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 22 мм
Длина анкера (l) 165 мм
Материал Сталь
Метрический диаметр анкера M20
Момент затяжки (T inst) 160 Нм
Номинальный диаметр бура (d 0) 20 мм
Покрытие Оцинкованный
Размер ключа 30 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 100 мм

Индивидуальное крепления: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая и растянутая зона бетона)
Для средних и высоких нагрузок
Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д.
Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических)
Возможно устанавливать с разной глубиной анкеровки
W-FAZ/S (оцинкованная сталь) согласовано применять только в сухих помещениях

Написать отзыв

   

Информация о продукте