Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Анкер химический WIT-PE 1000 585 мл

Анкер химический WIT-PE 1000 585 мл

Анкер химический WIT-PE 1000 585 мл
-5918605585

Номер товара 5918605585
В наличии

Цена:
1 860 грн/шт

Анкер химический WIT-PE 1000 585 мл

Номер товара 5918605585

1 860 грн Без НДС: 1 550 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Чистый эпоксидный раствор с длительным временем обработки, идеально подходит для анкеровки большой глубины и отверстий, а также высоких температур. Для композитных анкеров, бетонных и впоследствии залитых раствором арматурных соединений (REBAR)

  • Европейская техническая оценка ETA-19/0542: Индивидуальное крепление + бетон с трещинами и без трещин (анкерный стержень W-VI-A, анкерный стержень W-VD-A, имеющийся в продаже стержень с резьбой с сертификатом проверки 3.1, анкер с внутренней резьбой W-VI -IG), землетрясение C1 (от M8 до M30) и C2 (от M12 до M30)
  • Европейская техническая оценка ETA-19/0543: Арматурное соединение с последующей заливкой раствором (REBAR)
  • Европейская техническая оценка ETA-19/0542: Индивидуальное крепление + бетон с трещинами и без трещин (анкерный стержень W-VI-A, анкерный стержень W-VD-A, имеющийся в продаже стержень с резьбой с сертификатом проверки 3.1, анкер с внутренней резьбой W-VI -IG), землетрясение C1 (от M8 до M30) и C2 (от M12 до M30)
  • Европейская техническая оценка ETA-19/0543: Арматурное соединение с последующей заливкой раствором (REBAR)

Мин./макс. температура монтажа / условия от 5 до 40 °C / температура основания в процессе обработки и схватывания
Мин./макс. температура окружающей среды / Условия от -40 °C до 72 °C / после полного отвердения
Объем 585 мл
Содержание 585 мл
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения 24 мес. / хранить в прохладном и сухом месте при температуре от 5 °C до 25 °C
Температурный диапазон, долгосрочная температура, макс. 24 °C
Температурный диапазон, кратковременная температура, макс. 72 °C
Тип упаковки Баллон
Упаковка Баллон
Устойчивость при хранении, с момента изготовления/условия 24 месяц / хранить в прохладном и сухом месте при температуре от 5 °C до 25 °C
Химическая основа Чистая эпоксидная смола, без стирола
Химический состав Чистая эпоксидная смола, без стирола
Цвет Серый

Написать отзыв