Способы доставки
Одиночное крепление в бетоне без трещин, в каменной кладке из сплошного и перфорированного кирпича.
Двухкомпонентный раствор на основе реактивной смолы, полиэстер, не содержит стирола.
Одиночное крепление в бетоне без трещин:
Анкерная шпилька W-VI-A, анкерная шпилька W-VD-A, стандартная резьбовая шпилька с сертификатом приемочных испытаний 3.1
Одиночное крепление в кирпичной кладке (система с перфорированной гильзой SH):
Анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька с сертификатом приемочных испытаний 3.1, втулка перфорированная SH
Сертификат соответствия
Мин./макс. температура монтажа / условия | от -5 до 35 °C / температура основания в процессе обработки и схватывания |
Мин./макс. температура окружающей среды / Условия | от -40 °C до 80 °C / после полного отвердения |
Объем | 300 мл |
Применяется с пистолетами-дозаторами | Аккумуляторный пистолет для герметика, 330 мл, Пистолет для герметика HandyMax, Пистолет для герметика MULTI, Пистолет для герметика WIT, 330 мл, Пневматический пистолет для силикона, 310 мл |
Сертификат | ETA-12/0569, ETA-13/0037 |
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 12 месяц / хранить в прохладном и сухом месте при температуре от 5 °C до 25 °C |
Температурный диапазон, долгосрочная температура, макс. | 50 °C |
Температурный диапазон, кратковременная температура, макс. | 80 °C |
Химический состав | Полиэстер, не содержит стирола |
Цвет | Серый |