Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкерная шпилька W-VD-A/F 5.8 M20x220/20
Анкерная шпилька W-VD-A/F 5.8 M20x220/20

Анкерная шпилька W-VD-A/F (HDG) 5.8 M20x220/20
Класс прочности 5.8
Горячеоцинкованная сталь

Номер товара 5915420220
В наличии
Цена:
292.2 грн/шт

Анкерная шпилька W-VD-A/F 5.8 M20x220/20

Номер товара 5915420220

292.2 грн Без НДС: 243.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Анкерная шпилька для картриджных систем W-VD и инжекционных систем WIT, гарячецинкованная сталь.

Анкерная шпилька со срезанным низом и шестигранником (делает возможной поворотно-ударную установку с применением картриджной системы W-VD)

Глубина отверстия (h 0) 170 мм
Длина анкера (l) (l) 220 мм
Класс прочности 5.8
Материал Сталь
Метрический диаметр анкера M20
Номинальный диаметр бура для инъекционных химических анкеров (d 24 мм
Номинальный диаметр бура для картриджей (d 0) 24 мм
Покрытие Термическая оцинковка
Сертификат ETA-05/0034, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-12/0569
Типовое обозначение W-VD-A/F
Толщина прикрепляемой детали (t fix) 20 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 170 мм

Анкерную шпильку W-VD A можно использовать со следующими типами химических анкеров:
Химический анкер в индивидуальных капсулах W-VD - сжатая зона бетона
Химический анкер на основе эпоксидной смолы WIT-PE 500 - сжатая и растянутая зона бетона
Химический анкер на основе винилестера WIT-VM 250 - сжатая и растянутая зона бетона
Химический анкер на основе винилестера WIT-Nordic - сжатая и растянутая зона бетона
Химический анкер на основе полиэстера WIT-PM 200 - сжатая зона бетона

W-VD-A/F разрешается применять, как внутри зданий, так и снаружи (в неагрессивных средах)

Написать отзыв