Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкерная шпилька W-VD-A/S 8.8 M12x160/35
Анкерная шпилька W-VD-A/S 8.8 M12x160/35

Анкерная шпилька W-VD-A/S (A2K) 8.8 M12x160/35
Класс прочности 8.8
Оцинкованная сталь

Номер товара 5915312160
В наличии
Цена:
68.2 грн/шт

Анкерная шпилька W-VD-A/S 8.8 M12x160/35

Номер товара 5915312160

68.2 грн Без НДС: 56.8 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Анкерная шпилька для картриджных систем W-VD и инжекционных систем WIT, оцинкованная сталь.

Анкерная шпилька со срезанным низом и шестигранником (делает возможной поворотно-ударную установку с применением картриджной системы W-VD)

Глубина отверстия (h 0) 110 мм
Длина анкера (l) (l) 160 мм
Класс прочности 8.8
Материал Сталь
Метрический диаметр анкера M12
Номинальный диаметр бура для инъекционных химических анкеров (d 14 мм
Номинальный диаметр бура для картриджей (d 0) 14 мм
Покрытие Оцинкованный
Сертификат ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
Типовое обозначение W-VD-A/S 8.8
Толщина прикрепляемой детали (t fix) 35 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 110 мм

Анкерную шпильку W-VD A можно использовать со следующими типами химических анкеров:
Химический анкер в индивидуальных капсулах W-VD - сжатая зона бетона
Химический анкер на основе эпоксидной смолы WIT-PE 500 - сжатая и растянутая зона бетона
Химический анкер на основе винилестера WIT-VM 250 - сжатая и растянутая зона бетона
Химический анкер на основе винилестера WIT-Nordic - сжатая и растянутая зона бетона
Химический анкер на основе полиэстера WIT-PM 200 - сжатая зона бетона

W-VD-A/S разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)

Написать отзыв