- Назад
- Каталог товаров
- Анкерно-дюбельная техника
- Анкеры химические
- Анкерные резьбовые шпильки
- Анкерные резьбовые шпильки, инъекция/капсула
- Анкерная шпилька W-VD-A/S, оцинкованная сталь
- Анкерная шпилька W-VD-A/S 8.8 M10x115/15
Способы доставки
Анкерная шпилька для картриджных систем W-VD и инжекционных систем WIT, оцинкованная сталь.
Анкерная шпилька со срезанным низом и шестигранником (делает возможной поворотно-ударную установку с применением картриджной системы W-VD)
Глубина отверстия (h 0) | 90 мм |
Длина анкера (l) (l) | 115 мм |
Класс прочности | 8.8 |
Материал | Сталь |
Метрический диаметр анкера | M10 |
Номинальный диаметр бура для инъекционных химических анкеров (d | 12 мм |
Номинальный диаметр бура для картриджей (d 0) | 12 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Сертификат | ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127 |
Типовое обозначение | W-VD-A/S 8.8 |
Толщина прикрепляемой детали (t fix) | 15 мм |
Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 90 мм |