Способы доставки
Используется совместно со шпильками W-VD/S, W-VD/F, W-VD/A4, W-VD/HCR, W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4
Индивидуальное крепление в бетоне без трещин:
Анкерная шпилька W-VD-A или анкерная шпилька W-VD-IG с внутренней резьбой
Анкерная шпилька вставляется с одновременным вращением и нажатием (вращательное движение смешивает два компонента раствора)
Затвердевший композитный раствор уплотняет просверленное отверстие до упора
Отсутствие напряжения в основании обуславливает минимальные межосевые расстояния и расстояния до края
Анкерное крепление выполняется за счет сочетания раствора, анкерной шпильки и крепежного основания. Анкерная шпилька из оцинкованной стали, размеры M8, M10, M12, M16, M20 и M24
Примечание
Очистка высверленного отверстия: Продувка 1 раз, очистка щеткой 1 раз, продувка 1 раз, очистка щеткой 1 раз
Глубина отверстия (h 0) | 110 мм |
Длина | 95 мм |
Мин./макс. температура монтажа / условия | от -5 до 35 °C / температура основания в процессе обработки и схватывания |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 14 мм |
Применятеся с анкерной резьбовой шпилькой / втулкой | M12, M8 IT |
Сертификат | ETA-06/0074 |
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 18 мес. / хранить в прохладном и сухом месте при температуре от 5 °C до 25 °C |
Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 110 мм |
Каталог Würth