Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER SK
Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER SK 8x60/20
Потайной буртик
Бита PZ3
Дюбель: полиамид
Гвоздь: оцинкованная сталь
Благодаря быстрой сборке и проверенным характеристикам дюбель представляет собой универсальное решение для крепления, сквозной монтаж с легкими нагрузками
Быстрая и экономичное решение
Дюбель и гвоздь-шуруп поставляются в комплекте, нет необходимости искать подходящий гвоздь-шуруп
Подходит для сквозного монтажа
Возможен демонтаж благодаря шлицам в головке шурупа
Встроенный предохранительный элемент предотвращает преждевременное расклинивание
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Устойчивость к гниению (пластиковый дюбель из высококачественного полиамида)
Устойчивость к воздействию температур от -40 до +100 °C
В исполнении с потайной головкой сам раззенковывает мягкую древесину
Не содержит галогены