Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER SK - фото №1Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER SK - фото №2Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER SK - фото №3
Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER SK - фото №1
Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER SK - фото №2
Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER SK - фото №3

Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER SK

Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER SK 8x100/60
Потайной буртик
Бита PZ3
Дюбель: полиамид
Гвоздь: оцинкованная сталь

Номер товара 5906318100
Нет в наличии

Благодаря быстрой сборке и проверенным характеристикам дюбель представляет собой универсальное решение для крепления, сквозной монтаж с легкими нагрузками

Быстрая и экономичное решение

Дюбель и гвоздь-шуруп поставляются в комплекте, нет необходимости искать подходящий гвоздь-шуруп

Подходит для сквозного монтажа

Возможен демонтаж благодаря шлицам в головке шурупа

Встроенный предохранительный элемент предотвращает преждевременное расклинивание

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению

Устойчивость к гниению (пластиковый дюбель из высококачественного полиамида)

Устойчивость к воздействию температур от -40 до +100 °C

В исполнении с потайной головкой сам раззенковывает мягкую древесину

Не содержит галогены


Подходит для использования в бетоне и кирпичной кладке
Для любых видов крепления при выполнении внутренних строительных работ - крепление деревянных и металлических конструкций, водопровода, сантехники, электрики и т.д.
Для легких нагрузок и неответственного к

Написать отзыв