Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER FK

Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER FK 6x40/10
Цилиндрический буртик
Бита PZ2
Дюбель: полиамид
Гвоздь: оцинкованная сталь

Номер товара 590630640
В наличии
Цена:
7.3 грн/шт

Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER FK

Номер товара 590630640

7.3 грн Без НДС: 6.1 грн

Количество

ЕУ

x5 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Благодаря быстрой сборке и проверенным характеристикам дюбель представляет собой универсальное решение для крепления, сквозной монтаж с легкими нагрузками

Быстрая и экономичное решение

Дюбель и гвоздь-шуруп поставляются в комплекте, нет необходимости искать подходящий гвоздь-шуруп

Подходит для сквозного монтажа

Возможен демонтаж благодаря шлицам в головке шурупа

Встроенный предохранительный элемент предотвращает преждевременное расклинивание

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению

Устойчивость к гниению (пластиковый дюбель из высококачественного полиамида)

Устойчивость к воздействию температур от -40 до +100 °C

Не содержит галогены

Бита Z2
Глубина анкеровки (h nom) 30 мм
Глубина отверстия (h 1) 35 мм
Диаметр анкера 6 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 6,5 мм
Длина анкера (l) 40 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) 10 мм
Материал гвоздя Сталь
Номинальный диаметр бура (d 0) 6 мм
Покрытие Оцинкованный

Подходит для использования в бетоне и кирпичной кладке
Для любых видов крепления при выполнении внутренних строительных работ - крепление деревянных и металлических конструкций, водопровода, сантехники, электрики и т.д.
Для легких нагрузок и неответственного к

Написать отзыв