Способы доставки
Благодаря быстрой сборке и проверенным характеристикам дюбель представляет собой универсальное решение для крепления, сквозной монтаж с легкими нагрузками
Быстрая и экономичное решение
Дюбель и гвоздь-шуруп поставляются в комплекте, нет необходимости искать подходящий гвоздь-шуруп
Подходит для сквозного монтажа
Возможен демонтаж благодаря шлицам в головке шурупа
Встроенный предохранительный элемент предотвращает преждевременное расклинивание
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Устойчивость к гниению (пластиковый дюбель из высококачественного полиамида)
Устойчивость к воздействию температур от -40 до +100 °C
Не содержит галогены
Бита | Z2 |
Глубина анкеровки (h nom) | 25 мм |
Глубина отверстия (h 1) | 30 мм |
Диаметр анкера | 5 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 5,5 мм |
Длина анкера (l) | 40 мм |
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 15 мм |
Материал гвоздя | Сталь |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 5 мм |
Покрытие | Оцинкованный |