Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Дюбель универсальный SHARK PRO 10x56мм
Дюбель универсальный SHARK PRO 10x56мм

Дюбель универсальный SHARK PRO 10x56мм
PA - Полиамид

Номер товара 590621056
В наличии
Цена:
5.9 грн/шт

Дюбель универсальный SHARK PRO 10x56мм

Номер товара 590621056

5.9 грн Без НДС: 4.9 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Универсальный пластиковый дюбель.

  • Образует узел в пустотелых материалах и расширяется в сплошных материалах
  • Стопорные элементы предотвращают проворачивание дюбеля в отверстии
  • Благодаря запатентованной голове дюбеля стержень дюбеля образует узел

Быстрая и простая установка

  • Низкий крутящий момент при установке и высокий фиксированный крутящий момент
  • Подходит для предварительного и сквозного монтажа

Складной буртик дюбеля
Предупреждающий элемент предотвращает преждевременное расклинивание при сквозном монтаже



Устойчивость к гниению, атмосферным воздействиям и старению
Изготовлен из высококачественного полиамида (нейлона)

Без галогенов и силикона

Термостойкость от -40 до +100°C

Примечание

Для крепления рекомендуется использовать дюбельный винт ASSY-D

Глубина анкеровки (h s) 55 мм
Глубина отверстия (t) 65 мм
Диаметр анкера 10 мм
Длина анкера (l) 56 мм
Краевое расстояние (a r) 50 мм
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие В зависимости от длины винта
Макс. требуемый диаметр шурупа 8 мм
Материал PA - Полиамид
Мин. требуемый диаметр шурупа 6 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 10 мм
Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта
Цвет Антрацит

Универсальный пластиковый дюбель
В бетоне, полнотелый кирпич, кирпиче с вертикальной перфорацией, пустотелый кирпич, газобетонные, гипсокартонные, гипсоволокнистых плитах
Подходит для крепления следующих конструкций: гардеробы, карнизы, настенные полки, легкие настенные шкафы, рамы для картин, зеркала, лампы, кабель-каналы, кабельные зажимы, электрические выключатели, раковины, держатели для полотенец, вывески, датчики движения и т.д.
Для крепления компонентов в сочетании с саморезом для дерева или ДСП (например, ASSY-D)
Возможна установка наружу или в помещениях с высокой влажностью в сочетании с винтом из нержавеющей

Написать отзыв