Способы доставки
Универсальный пластмассовый дюбель.
Образует узел в пустотелых материалах, расширяется в сплошных материалах.
Стопорные элементы предотвращают проворачивание дюбеля в отверстии
Благодаря запатентованной головке дюбеля стержень дюбеля образует узел при вворачивании винта
Быстрая и простая установка
Низкий крутящий момент при установке и высокий фиксированный крутящий момент
Подходит для предварительного и сквозного монтажа
Складной буртик дюбеля
Предохранительный элемент предотвращает преждевременное расклинивание при сквозном монтаже
Устойчивость к гниению, атмосферным воздействиям и старению
Изготовлен из высококачественного полиамида (нейлона)
Без галогенов и силикона
Термостойкость от -40 до +100 °C.
Примечание
Для крепления рекомендуется использовать дюбельный винт ASSY-D
Глубина анкеровки (h s) | 45 мм |
Глубина отверстия (t) | 55 мм |
Диаметр анкера | 8 мм |
Длина анкера (l) | 46 мм |
Краевое расстояние (a r) | 40 мм |
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
Макс. требуемый диаметр шурупа | 6 мм |
Материал | PA - Полиамид |
Мин. требуемый диаметр шурупа | 4,5 мм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 8 мм |
Типовое обозначение | SHARK PRO |
Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта |
Цвет | Антрацит |