Способы доставки
Универсальный пластиковый дюбель.
Быстрая и простая установка
Складной буртик дюбеля
Предупреждающий элемент предотвращает преждевременное расклинивание при сквозном монтаже
Устойчивость к гниению, атмосферным воздействиям и старению
Изготовлен из высококачественного полиамида (нейлона)
Без галогенов и силикона
Термостойкость от -40 до +100°C
Примечание
Для крепления рекомендуется использовать дюбельный винт ASSY-D
Глубина анкеровки (h s) | 27 мм |
Глубина отверстия (t) | 40 мм |
Диаметр анкера | 5 мм |
Длина анкера (l) | 28 мм |
Краевое расстояние (a r) | 30 мм |
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
Макс. требуемый диаметр шурупа | 4 мм |
Материал | PA - Полиамид |
Мин. требуемый диаметр шурупа | 3 мм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 5 мм |
Типовое обозначение | SHARK PRO |
Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта |
Цвет | Антрацит |