Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Куртка зимняя HIMALAYAN, коричневая, размер L

Куртка зимняя HIMALAYAN, коричневая, размер L - фото №1

Куртка зимняя HIMALAYAN, коричневая, размер L

Куртка зимняя HIMALAYAN, коричневая, размер L -арт. 5899800601

Номер товара 5899800601
Предзаказ

Цена:
4 560 грн/шт

Куртка зимняя HIMALAYAN, коричневая, размер L

Номер товара 5899800601

4 560 грнБез НДС: 3 800 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Зимняя куртка HIMALAYAN с TPU мембраной, которая обеспечивает отличную защиту при использовании одежды в зимних условиях

  • Водонепроницаемая

  • Съемный капюшон с регулировкой

  • Усиление из материала Cordura на плечах, локтях и краях рукавов

  • Водяной столб: 15 000 мм

  • Воздухопроницаемость: 5000 MVP

    Размеры: M – XXXL

    Состав: нейлон/полиэстер + TPU мембрана, 170 г, материал Cordura

    Кому подойдет:

    Эта куртка идеальна для рабочих, работающих в суровых погодных условиях, в частности, на открытом воздухе: строители, работники коммунальных служб, инженеры, а также работники горнодобывающей промышленности и логистики

  • Написать отзыв