Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Куртка рабочая THUNDER, размер 50

Куртка рабочая THUNDER, размер 50 - фото №1

Куртка рабочая THUNDER, размер 50

Куртка рабочая THUNDER, 100% хлопок 300 g, серо-черный, размер 50 -арт. 5899708150

Номер товара 5899708150
В наличии

Цена:
2 187.6 грн/шт

Куртка рабочая THUNDER, размер 50

Номер товара 5899708150

2 187.6 грнБез НДС: 1 823 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Изготовлена ​​из высококачественной ткани. Тройное шитье обеспечивает долговечность и усиление в местах, подверженных износу. Есть возможность снятия рукавов, поэтому можно использовать как жилет в летний период.

• Съемные рукава

• Усиление на локтях и плечах

• Два боковых кармана

• Два 3D кармана на груди с клапаном

• Эластичные манжеты на рукавах и поясе

• Застежка-молния с клапаном

• Высокий воротник

Цвета: Темно-серый с черными вставками.

Размеры: 46 - 66

Таблиця розмірів

Написать отзыв