Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Куртка рабочая VIKING LITE, размер 46

Куртка рабочая VIKING LITE, размер 46 - фото №1

Куртка рабочая VIKING LITE, размер 46

Куртка рабочая VIKING LITE, серо-черная, размер 46 -арт. 5899705246

Номер товара 5899705246
В наличии

Цена:
1 274.4 грн/шт

Куртка рабочая VIKING LITE, размер 46

Номер товара 5899705246

1 274.4 грнБез НДС: 1 062 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Рабочая куртка Viking Lite от Wurth – это отличное сочетание прочности, комфорта и функциональности. Изготовленная из высококачественной смесовой ткани (65% полиэстер, 35% хлопок) плотностью 245 г/м², эта куртка обеспечивает надежную защиту при выполнении различных работ, сохраняя при этом свободу движений и комфорт.

Основные характеристики:

  • Материал: Смесевая ткань (65% полиэстер, 35% хлопок) плотностью 245 г/м², сочетающая прочность полиэстера с комфортом и дышащими свойствами хлопка
  • Защитное покрытие: Масло- и бензостойкое, грязеотталкивающее покрытие на полиуретановой основе в местах повышенного износа, что обеспечивает дополнительную защиту от загрязнений и продлевает срок службы куртки
  • Эргономичный дизайн: Удобный крой, не ограничивающий движения, и удлиненная спинка для дополнительной защиты в наклонных положениях
  • Выворот-стойка:Защищает шею от ветра и загрязнений, подходит для использования в прохладное время года или в условиях сильного ветра
  • Регулируемые манжеты: Регулируемые манжеты на кнопках для удобной подстройки к любой толщине перчаток или манжетов одежды
  • Карманные куртки Viking Lite:

  • Нагрудные карманы: Два нагрудных кармана с клапанами на липучке для безопасного хранения документов, мобильного телефона или других важных мелочей
  • Боковые карманы: Два больших боковых кармана, которые обеспечивают легкий доступ к необходимым инструментам или личным вещам во время работы
  • Внутренние карманы: Один внутренний карман для хранения документов или ценных вещей, защищенный от влаги и пыли

  • Таблиця розмірів

    :
    Подходит для выполнения общестроительных и ремонтно-монтажных работ, работы на СТО и автомастерских, легкой промышленности, складских работ, сельскохозяйственных работ, а также для уборки и обслуживания объектов

    Написать отзыв