Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Для захвата, зажима и резки мягкой и твердой проволоки и кабеля
ISO | 5746 |
Длина (L) | 200 мм |
Макс. диаметр реза твердой проволоки | 2,5 мм |
Материал | Сталь/ пластик |
Материал рукоятки | 1-компонентный пластик |
Поверхность | Хромированный |