Для резки мягкой и твердой проволоки
Работа без перенапряжения, чистая резка благодаря фрезерованной прецизионной режущей кромке
Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает длительный срок службы и точность режущих кромок даже при больших нагрузках
Эргономичная удобная рукоятка для комфортных рабочих условий и оптимальной передачи усилия
Резка: индуктивно закаленная прецизионная кромка
Поверхность: хромированная
Соединение: внахлест
Сертификат соответствия
Соответствует DIN ISO 5749
Диаметр реза рояльной проволоки, макс. | 2,2 мм |
Длина (L) | 180 мм |
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости | 3,8 мм |
Макс. диаметр реза твердой проволоки | 2,7 мм |