Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Головка торцевая, 1/4IN, с насадкой PZ3, RED STRIPE

Головка торцевая, 1/4IN, с насадкой PZ3, RED STRIPE - фото №1Головка торцевая, 1/4IN, с насадкой PZ3, RED STRIPE - фото №2Головка торцевая, 1/4IN, с насадкой PZ3, RED STRIPE - фото №3Головка торцевая, 1/4IN, с насадкой PZ3, RED STRIPE - фото №4
Головка торцевая, 1/4IN, с насадкой PZ3, RED STRIPE - фото №1
Головка торцевая, 1/4IN, с насадкой PZ3, RED STRIPE - фото №2
Головка торцевая, 1/4IN, с насадкой PZ3, RED STRIPE - фото №3
Головка торцевая, 1/4IN, с насадкой PZ3, RED STRIPE - фото №4

Головка торцевая, 1/4IN, с насадкой PZ3, RED STRIPE

Головка торцевая, 1/4IN, с насадкой PZ3, RED STRIPE -арт. 5763014310

Номер товара 5763014310
В наличии

Цена:
38.2 грн/шт

Головка торцевая, 1/4IN, с насадкой PZ3, RED STRIPE

Номер товара 5763014310

38.2 грнБез НДС: 31.8 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Особенно подходит для сложных работ, требующих повышенного крутящего момента (например, при работе с жесткими материалами) - без риска выпадения винта при использовании насадок Pozidriv.

Хром-ванадиевая сталь

Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации.

Хорошо заметная маркировка

Обеспечивает быструю идентификацию, что облегчает выбор нужной головки – это большое преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения.

Паз с шариковым фиксатором

Позволяет безопасно и надежно зафиксировать торцевую головку на соединительном квадрате храповика, предотвращая ее выпадение.

Надежный захват

Рифленый рисунок, нанесенный на наружную поверхность головки, в сочетании с матовой текстурированной хромированной поверхностью обеспечивает надежный захват даже при работе жирными или мокрыми руками.

Написать отзыв