Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ накидной двойной, метрический, WS30X32

Ключ накидной двойной, метрический, WS30X32 - фото №1Ключ накидной двойной, метрический, WS30X32 - фото №2Ключ накидной двойной, метрический, WS30X32 - фото №3Ключ накидной двойной, метрический, WS30X32 - фото №4Ключ накидной двойной, метрический, WS30X32 - фото №5
Ключ накидной двойной, метрический, WS30X32 - фото №1
Ключ накидной двойной, метрический, WS30X32 - фото №2
Ключ накидной двойной, метрический, WS30X32 - фото №3
Ключ накидной двойной, метрический, WS30X32 - фото №4
Ключ накидной двойной, метрический, WS30X32 - фото №5

Ключ накидной двойной, метрический, WS30X32

Ключ накидной двухсторонний метрический
RED LINE

Номер товара 5754305302
Нет в наличии

Для глубоко расположенных винтовых соединений.

Узкое исполнение с компактными внешними размерами, четкими скругленными очертаниями и сглаженными краями.


Выполнение: метрический, глубокий изгиб

Накидная часть: Двойной шестигранник

Стандарт: DIN 838/DIN 475-2

Материал: хром-ванадиевая сталь

Поверхность: матовое хромирование

Применение:
Ключ позволяет разъединять глубоко расположенные винтовые соединения благодаря головкам кольца с глубоким изгибом.

Написать отзыв