Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ накидной двойной, метрический, WS27X29

Ключ накидной двойной, метрический, WS27X29 - фото №1Ключ накидной двойной, метрический, WS27X29 - фото №2Ключ накидной двойной, метрический, WS27X29 - фото №3Ключ накидной двойной, метрический, WS27X29 - фото №4
Ключ накидной двойной, метрический, WS27X29 - фото №1
Ключ накидной двойной, метрический, WS27X29 - фото №2
Ключ накидной двойной, метрический, WS27X29 - фото №3
Ключ накидной двойной, метрический, WS27X29 - фото №4

Ключ накидной двойной, метрический, WS27X29

Ключ торцевой двусторонний с метрическим смещением Red Line
DBRGSPN-METR-OFFSET-WS27X29
RED LINE

Номер товара 5754305279
В наличии

Цена:
328.7 грн/шт213.6 грн/шт

Ключ накидной двойной, метрический, WS27X29

Номер товара 5754305279

328.7 грн213.6 грнБез НДС: 178 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Для глубоко расположенных винтовых соединений.

Узкое исполнение с компактными внешними размерами, четкими скругленными очертаниями и сглаженными краями.


Выполнение: метрический, глубокий изгиб

Накидная часть: Двойной шестигранник

Стандарт: DIN 838/DIN 475-2

Материал: хром-ванадиевая сталь

Поверхность: матовое хромирование

Применение:
Ключ позволяет разъединять глубоко расположенные винтовые соединения благодаря головкам кольца с глубоким изгибом.

Написать отзыв