Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ накидной двойной WS24X27

Ключ накидной двойной WS24X27 - фото №1Ключ накидной двойной WS24X27 - фото №2Ключ накидной двойной WS24X27 - фото №3Ключ накидной двойной WS24X27 - фото №4Ключ накидной двойной WS24X27 - фото №5
Ключ накидной двойной WS24X27 - фото №1
Ключ накидной двойной WS24X27 - фото №2
Ключ накидной двойной WS24X27 - фото №3
Ключ накидной двойной WS24X27 - фото №4
Ключ накидной двойной WS24X27 - фото №5

Ключ накидной двойной WS24X27

Ключ накидной двухсторонний метрический Red Line
КЛЮЧ НАКИДНОЙ ДВОЙН.ИЗОГН.-WS24X27
RED LINE

Номер товара 5754305247
Нет в наличии

Исполнение: метрический, глубокий изгиб

Накидная часть: Двойной шестигранник

Стандарт: DIN 838/DIN 475-2

Материал: хром-ванадиевая сталь

Поверхность: Матовое хромирование

Узкое изделие с компактными наружными размерами, четкими скругленными очертаниями и сглаженными краями.

Ключ позволяет разъединять глубоко расположенные винтовые соединения благодаря головкам кольца с глубоким изгибом.

Написать отзыв