- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Двусторонний накидной ключ
- Двусторонний накидной ключ
- Ключ накидной двухсторонний Red Line
- Двусторонний зажимной ключ, глубокий изгиб
Способы доставки
Исполнение: метрический, глубокий изгиб
Накидная часть: Двойной шестигранник
Стандарт: DIN 838/DIN 475-2
Материал: хром-ванадиевая сталь
Поверхность: Матовое хромирование
Узкое изделие с компактными наружными размерами, четкими скругленными очертаниями и сглаженными краями.
Ключ позволяет разъединять глубоко расположенные винтовые соединения благодаря головкам кольца с глубоким изгибом.
Внешний диаметр кольца (d1) | 13,4 мм |
Внешний диаметр кольца 2 (d2) | 14,8 мм |
Длина (L) | 185 мм |
Размер ключа | 8 x 9 мм |
Толщина кольца (a1) | 6 мм |
Толщина кольца 2 (a2) | 7 мм |