Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ угловой, двусторонний, рожковый, WS25X28

Ключ угловой, двусторонний, рожковый, WS25X28 - фото №1Ключ угловой, двусторонний, рожковый, WS25X28 - фото №2Ключ угловой, двусторонний, рожковый, WS25X28 - фото №3
Ключ угловой, двусторонний, рожковый, WS25X28 - фото №1
Ключ угловой, двусторонний, рожковый, WS25X28 - фото №2
Ключ угловой, двусторонний, рожковый, WS25X28 - фото №3

Ключ угловой, двусторонний, рожковый, WS25X28

Угловой двусторонний рожковый ключ, метрический Red Line
КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ ДВОЙН. -WS25X28
RED LINE

Номер товара 5754304258
В наличии

Цена:
199.1 грн/шт129.4 грн/шт

Ключ угловой, двусторонний, рожковый, WS25X28

Номер товара 5754304258

199.1 грн129.4 грнБез НДС: 107.8 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Исполнение: метрическое

Стандарт: DIN 3110/DIN 475-2

Материал: хром-ванадиевая сталь

Поверхность: матовое хромирование, полированные головки

Геометрические характеристики: Угол наклона открытой стороны 15º

Написать отзыв