- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Двусторонние рожковые ключи
- Двусторонний рожковый ключ, выгнутый
- Ключ рожковый двухсторонний, Red Line
- Двусторонние зажимные рожковые ключи
Способы доставки
Исполнение: метрическое
Стандарт: DIN 3110/DIN 475-2
Материал: хром-ванадиевая сталь
Поверхность: матовое хромирование, полированные головки
Геометрические характеристики: Угол наклона открытой стороны 15º
Длина (L) | 142 мм |
Наружный размер головки гаечного ключа (b1) | 19,2 мм |
Наружный размер головки гаечного ключа 2 (b2) | 21,4 мм |
Размер ключа | 8 x 9 мм |