Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Комбинированные гаечные ключи

Ключ гаечный комбинированный короткий метрический Red Line
КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДН-WS6
RED LINE

Номер товара 575430106
Заказ по тел.

Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.

Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738

Внешний диаметр кольца (d) 10,4 мм
Длина (L) 100 мм
Ширина губок (внешняя) (b) 16 мм
Ширина зева ключа 6 мм