Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ гаечный комбинированный, WS16, RED STRIPE

Ключ гаечный комбинированный, WS16, RED STRIPE - фото №1

Ключ гаечный комбинированный, WS16, RED STRIPE

Ключ гаечный комбинированный, стандартное исполнение, WS16, RED STRIPE -арт. 575410116

Номер товара 575410116
В наличии

Цена:
152.6 грн/шт

Ключ гаечный комбинированный, WS16, RED STRIPE

Номер товара 575410116

152.6 грнБез НДС: 127.2 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Прочная конструкция из закаленной стали обеспечивает возможность использования в случаях, требующих повышенного крутящего момента. Сочетание различных конструкций головок (кольцевой и рожковой) гарантирует универсальность и удовлетворяет строгим требованиям к работам по техническому обслуживанию и монтажу в автомобильной, промышленной и строительной отраслях.

Хром-ванадиевая сталь

Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации.

Противоскользящая рукоятка

Инструмент имеет текстурированную матовую хромированную поверхность, обеспечивающую надежный захват. Она также дополнительно защищает инструмент от масел, масел, грязи и других агрессивных веществ - в частности, цемента и растворителей краски, часто встречающихся в мастерских и на строительных площадках, контакт с которыми может вызвать коррозию поверхности.

Смещенная под углом 15 градусов головка (рожковая)

Это обеспечивает свободу передвижения, образуя больший радиус действия в условиях ограниченного пространства.

Плоский дизайн

Позволяют работать в ограниченном пространстве, а также пригодны для накидных гаек и крепежей в труднодоступных местах.

Хорошо заметная маркировка

Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя легко выбирать нужный инструмент из футляра или сумки для инструментов, экономя время и усилия.

Написать отзыв