- Назад
- Головна
- Силовой инструмент
- Аккумуляторный инструмент
- Принадлежности для аккум. инструмента
- Зарядные устройства
- Быстрое зарядное устройство BC-18V-LI-H
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Подходит для аккумуляторов 18 В ***. Операция быстрой зарядки.
Полностью заряжает отработанный 18 В 4,0 Ач литий-ионный аккумулятор всего за 40 минут. Для 5,0 Ач требуется 50 минут
Индикатор состояния аккумулятора
Обеспечивает индикацию того, находится ли зарядное устройство в режиме быстрой зарядки, длительном режиме или когда зарядка завершена
Индикатор ошибки
Оповещает пользователь, если зарядка прерывается из-за температуры и / или неисправности батареи
Гибкое решение для зарядки
Совместимо со всеми литий-ионными батареями Bosch 18 В
Компактная конструкция
Маленькая и легкая, удобная и портативная
Экономия времени
Обеспечивает быструю и эффективную оплату, чтобы пользователи вернулись к работе как можно скорее
Высота | 100 мм |
Длина | 210 мм |
Длина кабеля | 1,8 м |
Макс. зарядный ток | 6,5 A |
Мин Макс. выходное напряжение | 10,8-18 В / DC |
Ширина | 80 мм |