Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Зарядное устройство для ALG14/3 COMBI CLASSIC {арт. 5717901022}

Зарядное устройство для ALG14/3 COMBI CLASSIC {арт. 5717901022} - фото №1

Зарядное устройство для ALG14/3 COMBI CLASSIC {арт. 5717901022}

Зарядное устройство для ALG14/3 COMBI CLASSIC -арт. 5717901022

Номер товара 5717901022
В наличии

Цена:
1 200 грн/шт

Зарядное устройство для ALG14/3 COMBI CLASSIC {арт. 5717901022}

Номер товара 5717901022

1 200 грнБез НДС: 1 000 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Компактный, надежный и мощный. Обеспечивает быструю зарядку за 30 минут.

Совместим с продуктами Classic, питающимися от батареи 12 В

Advanced 12V Макс. (номинальная 10,8 В) конструкция зарядного устройства

Обеспечивает энергию очень быстро и безопасно.

Индикаторные лампочки

Для легкой проверки

Быстрая зарядка

Полностью заряжает разряженную литиево-ионную батарею 12 В (макс. 10,8 В) емкостью 1,5 Ач примерно за 30 минут

Индикатор состояния батареи

Обеспечивает индикацию, находится ли зарядное устройство в режиме быстрой зарядки или в режиме длительного срока службы, а также когда зарядка начинается, завершена или ожидает зарядки из-за высоких температур

Компактный дизайн

Обеспечивает удобство при ношении

Написать отзыв