Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Аккумуляторная ударная дрель ABS 20 COMBI CLASSIC
Аккумуляторная ударная дрель ABS 20 COMBI CLASSIC

ABS 20 COMBI CLASSIC ДРЕЛЬ-ШУР-АКК-ABS-20-COMBI-CLASSIC-2X5AH
-арт. 5717519012

Номер товара 5717519012
Нет в наличии

Очень мощная, удобная аккумуляторная ударная дрель с металлическим патроном 13 мм. Поставляется с двумя аккумуляторными батареями 20 В (макс.) для более продолжительной автономной работы.

Вес оборудования с аккумулятором 1,9 кг
Высота 248 мм
Диаметр сверления в мягкой древесине, макс. 36 мм
Диаметр сверления в стали, макс. 13 мм
Длина 195 мм
Емкость аккумулятора/батареи 5 Aч
Количество аккумуляторов/батарей 2 шт.
Комплектация 1X ABS18 Combi Classic Bare Tool (5717 521 010), 1X Высокоскоростное зарядное устройство (5717 901 652), 2X Аккумуляторы 20 В макс. 5,0 Ач (5717 801 053), 1 пластиковый корпус
Номинальное напряжение 18 В/пост.тока
Число оборотов на холостом ходу, 1-я/2-я скорость, мин./макс. 0-550 / 0-2000 об/мин
Число ударов, макс. 29760 об/мин
Ширина захвата сверлильного патрона, мин./макс. 1,5-13 мм

Написать отзыв