- Назад
- Каталог товаров
- Силовой инструмент
- Аккумуляторный инструмент
- Дрели-шуруповерты и гайковерты
- Ударные гайковерты
- Аккумуляторная ударная отвертка BIW 18BL
- Аккумуляторный ударный гайковерт BIW 18BL
Способы доставки
Очень мощный ударный гайковерт с аккумуляторным питанием и высоким крутящим моментом. Подходит для отверток диаметром макс. до M22
Эффективный, неприхотливый, бесщеточный двигатель
Для увеличения времени работы от одного заряда аккумулятора и увеличения срока службы двигателя
Максимальный крутящий момент 1000 Нм
Для установки креплений в тяжелых условиях
1/2 дюйма (13-мм квадратный привод с фиксирующим кольцом)
Для более эффективной передачи крутящего момента и отличного удержания насадки
Встроенная светодиодная подсветка
Помогает при работе в темном месте
Эргономичная конструкция ручки
Эргономичная форма и тонкая ручка с мягкой накладкой для надежного и крепкого удержания
Вес оборудования с аккумулятором | 3,1 кг |
Высота | 205 мм |
Длина | 193 мм |
Емкость аккумулятора/батареи | 5 Aч |
Количество аккумуляторов/батарей | 2 шт. |
Номинальное напряжение | 18 В/пост.тока |
Подходит для винта | M12 - M22 |
Ширина | 107 мм |