- Назад
- Головна
- Силовой инструмент
- Аккумуляторный инструмент
- Перфораторы/отбойные молотки аккум.
- Перфоратор, аккум.
- Аккумуляторный перфоратор BRH 18BL
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Очень удобная ударная дрель с аккумуляторным питанием для ударного сверления в бетоне, камне и каменной кладке, а также для легких долотных работ
Эффективный, не требующий обслуживания бесщеточный двигатель
Для увеличения времени работы от одной зарядки аккумулятора и увеличения срока службы двигателя
Селекторный переключатель с 3 режимами: перфоратор, только вращение и только молоток
Повышенная универсальность для всех применений сверления и долбления
Очень хорошее соотношение производительности и веса
Легкий вес 3,6 кг с выдающимся ударом энергия 2,0 Дж
Встроенный светодиодный свет
Он освещает во время работы в темном месте
Эргономичный дизайн ручки
Эргономичная и тонкая ручка с мягкой рукояткой для надежного и надежного удержания
Вес станка с аккумулятором | 3,6 кг |
Высота | 295 мм |
Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Длина | 318 мм |
Количество батарей / емкость батареи | 2 x 4 Ач |
Макс. диаметр сверления в стали | 13 мм |
Мин. / Макс. скорость холостого хода | 0-1200 об / мин (об / мин) |
Мин. / Максимум. рекомендуемый диаметр сверления в бетоне | 0-20 мм |
Номинальное напряжение | 18 В / DC |
Энергия удара | 2 Дж |