- Назад
- Главная
- Электро и пневмоинструмент
- Аккумуляторный инструмент
- Дрели-шуруповерты и гайковерты
- Дрели-шуруповерты, ударные
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BHD 18BL
- Аккумуляторный ударный дрель BHD 18BL
12 750 грн/шт
Очень мощная и удобная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт с 13-миллиметровым металлическим сверлильным патроном
Эффективный бесщеточный двигатель, не требующий обслуживания
Для увеличения времени работы от одной зарядки аккумулятора и увеличения срока службы двигателя.
Точная регулировка позволяет использовать несколько вариантов завинчивания.
Прецизионная муфта имеет 16 вариантов настройки и положение для сверления
Отличный контроль
Регулировка скорости бурения для высокой скорости (0-2000 об/мин) и высокого крутящего момента (0-550 об/мин)
Подсветка при работе в плохо освещенном месте.
Встроенная светодиодная подсветка
Максимальный срок службы и низкий износ.
13-мм металлический сверлильный патрон
Лучшая управляемость и больший комфорт.
Эргономичный дизайн с мягким захватом
Отличное соотношение мощности и веса
Облегчает длительную работу в тяжелых условиях бурения.
Более длинный зажим для ремня
Для более надежного крепления.
Вес оборудования с аккумулятором | 1,9 кг |
Высота | 248 мм |
Диаметр сверления в мягкой древесине, макс. | 36 мм |
Диаметр сверления в стали, макс. | 13 мм |
Длина | 195 мм |
Емкость аккумулятора/батареи | 4 Ач |
Количество аккумуляторов/батарей | 2 шт. |
Номинальное напряжение | 18 В пост. Тока |
Число оборотов на холостом ходу, 1-я/2-я скорость, мин./макс. | 0-550 / 0-2000 об / мин (об / мин) |
Число ударов, макс. | 29760 об / мин (об / мин) |
Ширина захвата сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5-13 мм |