- Назад
- Каталог товаров
- Электро и пневмоинструмент
- Аккумуляторный инструмент
- Дрели-шуруповерты и гайковерты
- Компактные шуруповерты
- Аккумуляторная ударная отвертка BID 10-A
Способы доставки
Очень легкая вращающаяся ударная отвертка на 10,8 В
С мощным крутящим моментом, несмотря на ее компактную и легкую конструкцию
Идеальное освещение рабочей зоны
Встроенные светодиоды на головке устройства загораются при работе в небольшом и темном месте.
Работа с прибором неутомительна
Высококачественный редуктор из литого под давлением алюминия
Обеспечивает постоянный крутящий момент при выполнении тяжелых работ по завинчиванию
Совместим с другими продуктами с питанием от аккумуляторов 10.8 V
Вес оборудования с аккумулятором | 1 кг |
Держатель инструмента | 1/4-дюймовая шестигранная розетка |
Емкость аккумулятора/батареи | 1.5 Ah |
Количество аккумуляторов/батарей | 2 шт. |
Номинальное напряжение | 10,8 В постоянного тока |