- Назад
- Главная
- Электро и пневмоинструмент
- Аккумуляторный инструмент
- Дрели-шуруповерты и гайковерты
- Дрели-шуруповерты, безударные
- Аккумуляторная шуруповерт BDD 10,8 Power
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт BDD 10,8 Power
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Очень компактная, мощная дрель-шуруповерт с литий-ионным аккумулятором на 10,8 В. Идеально подходит для выполнения легких задач по сверлению и завинчивания шурупов. С двумя аккумуляторными батареями на 10,8 В и зарядным устройством в кейсе.
Отличная подсветка рабочей зоны
Встроенная светодиодная подсветка
для комфортной работы без усилий, в том числе при работе над головой или в ограниченном пространстве
Очень компактный, укороченная конструкция с мягкой рукояткой и малой массой литий-ионного аккумулятора
Различные возможности применения с очень точной регулировкой
18 уровней крутящего момента и положений для сверления
Оптимальное время подзарядки
Индикатор остаточного ресурса батареи
Вес оборудования с аккумулятором | 1 кг |
Высота | 178 мм |
Диаметр сверления в стали, макс. | 10 мм |
Длина | 164 мм |
Емкость аккумулятора/батареи | 1,5 Ач |
Количество аккумуляторов/батарей | 2 шт. |
Номинальное напряжение | 10,8 В / пост. Тока |
Ширина захвата сверлильного патрона, мин./макс. | 1-10 мм |