- Назад
- Головна
- Силовой инструмент
- Электроинструмент
- Шлифмашинки, угловые
- Шлифмашина угловая, 230мм
- Двуручная угловая шлифовальная машина EAG 20-230
Очень мощная угловая шлифовальная машина мощностью 2000 Вт для дисков с макс. Диаметр 230 мм
Оптимальное рабочее положение
Дополнительная рукоятка может быть привинчена сверху, справа или слева
Меньшая утомляемость при работе
Прорезиненная рукоятка на главной рукоятке и амортизация вибрации на вспомогательной рукоятке
Мягкая пуск
Ограничение пускового тока с электронным управлением защищает цепь. Угловая шлифовальная машина ускоряется мягко и равномерно
Оптимальная концепция защиты от пыли
Полевая обвязка и концепция вентиляции воздуха
Двойные уплотнения для шарикового подшипника
Кнопка блокировки шпинделя
Для более простой замены дисков
вес станка | 4,3 кг |
Выходная мощность | 1350 Вт |
Длина кабеля | 4 м |
Класс защиты | Класс защиты II / защитная изоляция |
Макс. диаметр режущего диска . | 230 мм |
Макс. скорость холостого хода | 6500 об / мин (об / мин) |
Номинальное напряжение | 230 В / AC |
Потребляемая мощность | 2000 Вт |
Тип резьбы x диаметр шпинделя | M14 |
Частота | 50 Гц |