- Назад
- Каталог товаров
- Электро и пневмоинструмент
- Пневматический инструмент
- Гайковерты и трещотки, ударные, пневматические
- Гайковерты, ударные
- Пневм. ударн. ключ DSS 1/2 дюйма BASIC
- Гайковерт пневматический ударный DSS 1/2" BASIC, MASTER
Способы доставки
Надежный, компактный ударный гайковерт в прочном корпусе из армированного стекловолокном пластика с высокой производительностью и удобными функциями.
Максимальный крутящий момент откручивания до 1350 Нм при весе 2,0 кг.
Надежные максимальные значения производительности.
Высококачественный двойной ударный механизм и цилиндр со сбалансированным 7-лопастным двигателем.
4-ступенчатая регулировка мощности с удобным управлением одной рукой обеспечивает оптимальную и удобную настройку для соответствующего положения.
Хорошая управляемость с нескользящей рукояткой для оптимального контроля.
Особенно эргономичная ручка с мягкой накладкой, чувствительной кнопкой и встроенным глушителем.
Вес оборудования | 2 кг |
Вибрация | 11,65 м/с² |
Внутренний диаметр шланга, мин. | 9 мм |
Держатель инструмента | Внешний четырехгранник 1/2 дюйма |
Длина x ширина x высота | 175 x 70 x 200 мм |
Момент расцепления, макс. | 1350 Нм |
Рабочее давление | 6,3 бар |
Рабочий крутящий момент, макс. | 850 Нм |
Расход воздуха | 198 л/мин |
Соединительная резьба | NPT 1/4 дюйма |
Типовое обозначение | DSS 1/2" БАЗОВЫЙ |
Уровень звукового давления | 93,8 дБ |