- Назад
- Главная
- Электро и пневмоинструмент
- Пневматический инструмент
- Гайковерты и трещотки, ударные, пневматические
- Гайковерты, ударные
- Angle driver DWSS 1/2 inch, COMPACT
- Angle driver DWSS 1/2 inch, COMPACT
6 720 грн/шт
Вес оборудования | 1,4 кг |
Вибрация | 8 м/с² |
Внутренний диаметр шланга, мин. | 9 мм |
Держатель инструмента | Внешний четырехгранник 1/2 дюйма |
Длина x ширина x высота | 115 x 60 x 270 мм |
Момент расцепления, макс. | 850 Нм |
Рабочее давление | 6.3 бар |
Расход воздуха | 119 л/мин |
Соединительная резьба | ВР 1/4 дюйма |