Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Пневматический ударный гайковерт DSS 1/2" Premium Compact

Пневматический ударный гайковерт DSS 1/2" Premium Compact - фото №1Пневматический ударный гайковерт DSS 1/2Пневматический ударный гайковерт DSS 1/2
Пневматический ударный гайковерт DSS 1/2" Premium Compact - фото №1
Пневматический ударный гайковерт DSS 1/2
Пневматический ударный гайковерт DSS 1/2

Пневматический ударный гайковерт DSS 1/2" Premium Compact

Гайковерт пневм.ударн. DSS 1/2 дюйм. Premium Comp.
ГАЙКОВЕРТ-PN-(DSS1/2IN PREMIUM COMPACT
MASTER

Номер товара 57143080
В наличии

Цена:
9 540 грн/шт

Пневматический ударный гайковерт DSS 1/2" Premium Compact

Номер товара 57143080

9 540 грнБез НДС: 7 950 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Высококачественный ударный гайковерт в прочном композитном корпусе, усиленном стекловолокном, с показателями производительности выше среднего и усовершенствованными функциями оборудования. Рекомендованный максимальный размер болта: M14

Превосходное соотношение мощности/массы для пневматических ударных гайковертов 1/2"

Момент срыва до 950 Нм при массе всего 1,1 кг

Надежные максимальные показатели производительности и длительный срок службы

Высококачественный двойной ударный механизм, уникальный 7-лопастной двигатель

Оптимальная и удобная для пользователя настройка для любого применения, в любой момент

3-ступенчатая настройка мощности с удобным переключением одной рукой

Удобство и оптимальное управление

Исключительно эргономичная рукоятка с чувствительным к касанию пусковым элементом

Примечание

Ударный и динамометрический гайковерт— не одно и то же. Соединения, требующие применения специальных крутящих моментов, должны проверяться при помощи измерительного устройства после затягивания ударным гайковертом.

При регулярном применении ударного гайковерта необходимо ежедневно добавлять небольшое количество масла через отверстие воздухозаборника и ежемесячно — приблизительно 2 порции консистентной смазки с помощью смазочного ниппеля.

Ниппель не входит в комплект

Написать отзыв