- Назад
- Главная
- Измерительные устройства
- Инструменты измерительные
- Лазерная техника, принадлежности
- Лазерный приемник
- Лазерный приемник для лазерного нивелира LR5-14
- Лазерный приемник для лазерного нивелира LR5-14
13 550 грн/шт
Высококачественный лазерный приемник с миллиметровой индикацией для ротационного лазера, включая держатель для измерительной рейки.
Подходит для любой стройплощадки
600 м рабочей зоны
Регулировка уклонов
Управляет ротационным лазером RL5-14 по радиосвязи
Полная защита от грязи и воды
Класс защиты IP 67
Быстрое обнаружение лазерного луча
Большое приемное окно
Простое считывание значений
2 ЖК-дисплея на передней и задней панели
5 уровней чувствительности
Наличие уровня для выравнивания положения
Держатель приемника для использования с рейкой
3 уровня акустического сигнала
Примечание
Батарейки в комплект не входят
Диапазон приема | 120 мм |
Индикация | Светодиод/ЖК дисплей |
Количество аккумуляторов/батарей | 2 шт. |
Наименование аккумулятора/батареи | 1,5 В миньон AA |
Срок годности аккумулятора/батареи | 50 часов |
Степень защиты IP | IP 67 |
Температура хранения, мин./макс. | -40 70 °C |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | -20 50 °C |
Тип аккумулятора/батареи | Щелочь |