Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Мультилинейный лазерный нивелир MLG 19

Мультилинейный лазерный нивелир MLG 19 - фото №1Мультилинейный лазерный нивелир MLG 19 - фото №2Мультилинейный лазерный нивелир MLG 19 - фото №3
Мультилинейный лазерный нивелир MLG 19 - фото №1
Мультилинейный лазерный нивелир MLG 19 - фото №2
Мультилинейный лазерный нивелир MLG 19 - фото №3

Мультилинейный лазерный нивелир MLG 19

Мультилинейный лазерный нивелир MLG 19
-арт. 5709300042

Номер товара 5709300042
В наличии

Цена:
25 200 грн/шт

Мультилинейный лазерный нивелир MLG 19

Номер товара 5709300042

25 200 грнБез НДС: 21 000 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

1 горизонтальный и 2 вертикальных 360° зеленых лазерных луча обеспечивают тонкие, четкие линии для нивелирования там, где требуются точные вертикальные и горизонтальные линии. Обычно используется для строительства, отделки и столярных работ.

Самонивелирующаяся многострочная и фиксирующая функция

  • Содержит диапазон самонивелирования +/- 4⁰ и быстрое время выравнивания ≤ 2 сек.
  • Режим блокировки позволяет работать с устройством без ограничений: в руке или на наклонной поверхности.

Три лазерных луча 360° (1 горизонтальный и 2 вертикальных)

  • Изготавливает прямые углы, выравнивает по горизонтали и вертикали, точно выполняет выравнивающие работы.
  • Обеспечивает контрольную точку на передней правой стороне устройства.

  • Все лазерные лучи можно включать по отдельности: только вертикальную или горизонтальную линию или все вместе.

Литий-ионный аккумулятор и разъем тип C на устройстве и аккумуляторном блоке

  • Совместимость с технологией быстрой зарядки обеспечивает быструю зарядку (5 В/2 А).
  • Аккумулятор можно заряжать в устройстве или снимать и заряжать отдельно.

  • Устройство может работать без встроенной батареи или при прямом питании от зарядного устройства.

IP54

  • Защита от ограниченного проникновения пыли и брызг воды со всех сторон.
  • Позволяет использовать устройство во влажной и запыленной среде.

Написать отзыв

   

Информация о продукте